曙産業
コーヒーサーバーストロン 400ビーカー コンパクトドリッパーセット
割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
用途
コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!アウトドアにもおすすめです。
食器洗い乾燥機対応。
ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
材質
フタ・リング/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂、ドリッパー/飽和ポリエステル樹脂、計量スプーン/ポリプロピレン
サイズ(mm)
90×132×H126×口径80mm
満水容量(mL)
470
内容量
1個
注意
※ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80329368
TW-3767
ホワイト
¥
2,000
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80329377
TW-3768
ブラック
¥
2,000
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください