曜日別特売

マグァンプeco

マグァンプeco - ハイポネックスジャパンマグァンプeco - ハイポネックスジャパンマグァンプeco - ハイポネックスジャパン

マグァンプKの特長に加えて、国内の生活排水などから回収した再生リン酸を配合。限りある資源を循環させて使用する、環境にも優しい肥料です。
野菜や切り花の移植、定植時の根の活着と伸長に効果が高いため、スターターの肥料として圃場の土壌混用がおすすめです。
緑化や植栽の根張りや活着促進に役立ち、長期間安定した肥料効果が持続します。

成分N-P-K-Mg=5-35-5-16適合作物元肥用(土に混ぜ込む):野菜・切花・緑化など、追肥用(置肥):野菜・切花・緑化・シクラメン・洋ラン・山野草など、樹木…施肥穴をあけて施肥内容量1個
注意
※粒サイズには各サイズ粒度に幅があります。
※肥効期間は目安です。栽培条件により変わることがありますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒径(mm)
肥効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80331249Sサイズ 20kg約1約1.5ヵ月
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331258MSサイズ 20kg約2約3ヵ月
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331267Mサイズ 20kg約3約半年
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする