マグァンプⅡ

マグァンプⅡ - ハイポネックスジャパンマグァンプⅡ - ハイポネックスジャパンマグァンプⅡ - ハイポネックスジャパンマグァンプⅡ - ハイポネックスジャパン

植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性粒状肥料です。
土壌水分や温度の影響を受けにくく、雨や潅水による肥料成分の流亡が少ないので、高い利用率を示します。
植物の初期生育を促す速効性成分と、長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を配合した肥料です。
肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない肥料です。
各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。MSサイズは、2.5~3寸の小さいポットや、用土量の多いプラグトレイ(128穴)などに混合でき、Sサイズは用土量の少ないプラグトレイ(408穴)などにも混合できるサイズです。
蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。

成分N-P-K-Mg=6-40-6-15適合作物元肥用(土に混ぜ込む):鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒径(mm)
肥効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80331276Sサイズ 20kg約1約1.5ヵ月
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80331285MSサイズ 20kg約2約3ヵ月
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80331294Mサイズ 20kg約3約半年
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
80331310Lサイズ 20kg約5約1年
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする