用途書類を出さずに検印できる:検印欄の位置にあるカバーをめくるだけで検印できます。
右開き・左開き どちらも対応:右開き・左開きを選んで使えます。
書類の確認も かんたん:書類ストッパーに差し込んだ書類をホルダーから出さずにめくりながら確認できます。また、書類ストッパーに用紙を差し込むので、用紙がバラバラになりにくい。保管時、持ち歩き時は、書類脱落防止の為、ストッパーを書類ストッパーに差し込みます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)寸法(mm)217×313色乳白タイプS型規格A4収容数コピー用紙最大20枚内容量1組