リヒトラブ
クリヤーホルダー<ストッパー付>
持ち歩いても便利、保管にもOK、しかもそのまま2穴ファイルにセットでき、ファイルに綴じたまま便利に開閉できるマルチホルダー
用途
ビジネスシーンに欠かせないプレゼン用ツールや、保管用ホルダーとしても使え大変便利です。オフィスでは議題ごとにファイリングして会議のスムーズな進行ができ、会議終了後は、そのまま2穴ファイルに入れて保管できます。展示会などで、パンフレットやリーフレットをはさんで、ノベルティとして配布します。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
234×305
色
乳白
タイプ
S型
規格
A4
穴数
2穴
収容数
コピー用紙30枚
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340909
F120-1
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった