曜日別特売

SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型

SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 - PROMOTE(プロモート)SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型 - PROMOTE(プロモート)

単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用
昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます
夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅
ソーラー充電式で月々の電気代1円
夜間は人感センサーにより強力発光!
明暗センサーにより昼間は点灯しません
不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!
簡単取付!配線不要!電池交換不要!

用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80338809SMG-450CN
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする