曜日別特売

しっかりまくらキャッチ BL

しっかりまくらキャッチ BL - 不動技研しっかりまくらキャッチ BL - 不動技研しっかりまくらキャッチ BL - 不動技研しっかりまくらキャッチ BL - 不動技研しっかりまくらキャッチ BL - 不動技研

物干しに吊り下げられる枕干しです。まんべんなく風にあたるのでスッキリ干せます。

材質本体/ポリエチレン・フック/ポリプロピレンブルー高さ(mm)3縦(mm)1065横(mm)228耐熱温度(℃)本体/60・フック/100耐冷温度(℃)本体・フック/-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80326035F-2551
600
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする