曜日別特売

タグステーション

タグステーション - ユニット

別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。

用途操作禁止のタグアウト表示に。表示内容TAG STATION取付け方法ビス止め取付穴数2材質/仕上PVC仕様片面表示トラスコ品番664-9699質量(g)1000縦(mm)350横(mm)400内容量1台
注意
※880-01タグ表示板、880-02タグホルダー、南京錠、ゲートバルブロックアウトは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330734880-03400350
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする