曜日別特売

タグアウト表示板

タグアウト表示板 - ユニット

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。
タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。
別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。

用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様両面表示トラスコ品番666-8573材質/仕上PVC質量(g)8取付穴数1縦(mm)120横(mm)70取付け方法吊り下げ表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁取付穴径(mm)10内容量1枚
注意
※880-02タグホルダー、880-03タグステーション、南京錠、ゲートバルブロックアウトは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330838880-01
800
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする