ユニット
短冊型指名標識 化学物質管理者
管理者名を記入できる指名標識です。
用途
化学物質を取り扱う事業所への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-7519
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
50
取付穴数
2
縦(mm)
360
横(mm)
120
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
化学物質管理者
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330305
813-33
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください