ユニット
ソフトコーン 反射 黄 H720
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。
破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。
高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途
区画整理や目印に。
仕様
再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可
トラスコ品番
666-8535
幅(mm)
355
材質/仕上
PVC
色
黄
高さ(mm)
720
質量(g)
3500
内径(Φmm)
差込口:40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330366
835-326A
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください