曜日別特売

プロミック錠剤

プロミック錠剤 - ハイポネックスジャパンプロミック錠剤 - ハイポネックスジャパン

しっかり速く効くため、生育の反応が分かりやすいの人気の高い肥料です。
12-12-12は、最も生育が旺盛になります。
8-12-10は、栄養成長と開花のバランスを取りたい時におすすめです。
5-10-10は、少量の窒素を早く確実に効かせたい時におすすめです。

種類スタンダード適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類内容量1個
注意
※夏季の高温期の使用は、植物によって根傷みすることがあるので注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80331380小粒5-10-10 10kg5-10-10小粒1錠:約0.8
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331389中粒5-10-10 10kg5-10-10中粒1錠:約1.5
12,880
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331434小粒12-12-12 9.3kg12-12-12小粒1錠:約0.8
12,920
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331450中粒12-12-12 9.3kg12-12-12中粒1錠:約1.5
12,430
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331459大粒12-12-12 9.3kg12-12-12大粒1錠:約4.5
12,430
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331468小粒8-12-10 9.3kg8-12-10小粒1錠:約0.8
12,590
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331477中粒8-12-10 9.3kg8-12-10中粒1錠:約1.5
12,590
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする