曜日別特売

プロミック錠剤

プロミック錠剤 - ハイポネックスジャパン

穏かに効き、スタンダードタイプより肥料期間が長い肥料です。
養分補給が必要だけど、あまり効かせたくない時や、高温時など、スタンダードタイプでは効き過ぎる時期の使用におすすめです。
花壇苗の9月の高温時(特に野外)、シクラメンの育苗時や夏場などに使用頂いてます。
8-8-8の2gは、ポットハボタンでの葉の枚数確保した後に仕上げの置肥としておすすめです。

種類遅効き適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80331398小粒6-9-9 10kg6-9-9小粒1錠:約0.8
13,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331407中粒6-9-9 10kg6-9-9中粒1錠:約1.5
13,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331416小粒8-8-8 10kg8-8-8小粒1錠:約0.8
13,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80331425中粒8-8-8 10kg8-8-8中粒1錠:約1.5
13,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする