ユニット
LEDコーンカバー(LED赤色)
コーンに被せるLEDカバーです。
用途
区画整理や夜間の目印に。
仕様
コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示
トラスコ品番
665-4383
材質/仕上
PVC、マイクロプリズム反射材
色
赤、反射材:白
質量(g)
185
電源
単3電池2本(別売)
縦(mm)
300
横(mm)
300
点滅
アルカリ電池使用で約100時間
LED
14個(上段6個下段8個)
内容量
1枚
注意
※コーン、電池は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330567
385-560A
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください