ユニット
ステッカー テールゲートリフター
ヘルメットに貼れる職務ステッカーです。
用途
ヘルメットへの表示に。
仕様
かまぼこ型ステッカー
トラスコ品番
664-8085
材質/仕上
PPステッカー
質量(g)
1
縦(mm)
35
横(mm)
35
表示内容
テールゲートリフター
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330436
851-77
¥
120
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください