ユニット
教育シール 私の指導者は○○さんです
ヘルメットに貼れる指導ステッカーです。
教育担当者を明確化する事ができます。
用途
ヘルメットへの表示に。
仕様
横型ステッカー
トラスコ品番
664-9705
材質/仕上
PPステッカー
質量(g)
6
縦(mm)
30
横(mm)
70
表示内容
私の指導者は○○さんです
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330497
851-84
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください