リボン 全国交通安全運動実施中

リボン 全国交通安全運動実施中 - ユニット

安全啓蒙用のリボン型ワッペンです。
身につけることで一人一人の意識も高まります。

用途安全啓蒙活動に。仕様上部安全ピン付トラスコ品番666-8581材質/仕上軟質ビニール質量(g)20縦(mm)120横(mm)30表示内容全国交通安全運動実施中内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330479850-12B
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする