ユニット
スリップ注意 ステッカーのみ
フロアユニスタンド用のステッカーです。
ステッカー単体としてお使いいただけます。
用途
フロアユニスタンドへの貼り付けに。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-2815
材質/仕上
PPステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
30
縦(mm)
417
横(mm)
257
表示内容
スリップ注意 CAUTION SLIPPERY SURFACE
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330409
868-375
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください