曜日別特売

腕章 保護具着用管理責任者

腕章 保護具着用管理責任者 - ユニット

職務が表示されたビニール製腕章、面ファスナーなので着用も簡単、ビニール2重加工で丈夫です。

用途職種表示に。仕様面ファスナー付、上部安全ピントラスコ品番664-4756材質/仕上本体部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル質量(g)31縦(mm)85横(mm)400表示内容保護具着用管理責任者内容量1枚
12月28日より値下げいたしました。
注意
※ご社名入れはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330549847-601
1,000
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする