腕章 二本線 反射

腕章 二本線 反射 - ユニット

高輝度タイプの反射腕章です。
車のライトによく反射します。

用途警備員、誘導員などの職種での着用に。仕様上部ハトメ安全ピン付、ハトメ紐式トラスコ品番664-6458セット内容紐付き材質/仕上本体部:軟質ビニール、反射部:反射ビニールグリーン/反射ホワイト質量(g)40縦(mm)90横(mm)380内容量1枚
注意
※ご社名入れはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330540366-91A
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする