スタンド式カケヒ

スタンド式カケヒ - タカショースタンド式カケヒ - タカショースタンド式カケヒ - タカショー

和風空間の演出にぴったりです。

仕様内径12mmホースは別途お買い求めください。材質駒頭・台座:天然木、他:AS樹脂質量(kg)0.7イエロー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×33.5×54内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80334198KK-10
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする