タカショー
スタンド式シシオドシ
和風空間の演出にぴったりです。スタンドが付いた自立式のシシオドシです。水に強く、カビのはえない人工竹製。
材質
台座:天然木、他:AS樹脂
質量(kg)
0.6
色
イエロー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×53×30
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80334207
ES-12
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください