ユニット
フォークリフトハンドルカバー 操作禁止
点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。
ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。
裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途
フォークリフト運転操作禁止時表示に。
仕様
フォークリフトハンドル専用
トラスコ品番
665-7598
材質/仕上
ポリエステル、ゴムひも
質量(g)
41
縦(mm)
350
横(mm)
350
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330348
816-17
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください