曜日別特売

アルモア トイレケース ホワイト

アルモア トイレケース ホワイト - オーエ

ブラシの収納はひっかけるだけで簡単

材質(外ケース)ポリプロピレン、(内ケース)ABS樹脂、(スタンド)アルミ、(ブラシ柄)ポリプロピレン、(ブラシグリップ)ABS樹脂、(ブラシ)飽和ポリエステル樹脂ホワイト高さ(mm)100質量(g)330縦(mm)350横(mm)100耐冷温度(℃)(外ケース・ブラシ柄・ブラシ):100、(内ケース・ブラシグリップ):70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8032620919504
1,400
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする