みずわ工業
座・湯~マット
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。
表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。
水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途
風呂場・サウナルーム
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
10
質量(g)
160
横(mm)
400
内容量
1ケース(20枚)
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※この製品をサウナルーム等、高温下で使用する際は、
※ 使用者が出入りの都度持ち運びください。
※ 常時設置しておくと温度の影響を受けて、製品が変形する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80327925
-
イエロー
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80327934
-
ライトブルー
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73472695
-
ブラック
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません