サンエスエンジニアリング
スケール除去剤 200
鉄製・塩ビパイプ用
冷却水パイプ・消雪パイプ・排水パイプなどに付着した鉄サビやカルシウム・シリカスケールを溶解除去洗浄
用途
配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去
使用方法
1配水管の材質を確認し対応した品番を使用2希釈した洗浄液をラジエター内に投入する3洗浄液投入後に循環または放置する(循環の場合:10~20分、放置の場合:1~2時間)4洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います
容量(L)
18
希釈倍率
つまりや汚れのひどい場合:原液~5倍、メンテナンスや整備の場合:5~10倍
液性
酸性
内容量
1個(18L)
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※本品は循環ポンプ計器類が損傷を起こす場合がありますので、耐酸性ポンプ(ケミカルポンプ)をご使用ください。
※一部塗装や金属の種類・洗浄物の老朽化によって変質・脱色する場合がありますので、差し支えない場所でテストを行い確認後ご使用ください
※詳しい注意事項はラベルの使用上の注意をご覧ください。
※取り扱いの際にはゴム手袋等の保護用具をご使用ください。
※洗浄廃液は使用場所の排水処理方法に従い廃棄してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80338854
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません