曜日別特売

ブラストファン 全閉式

ブラストファン 全閉式 - PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式 - PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式 - PROMOTE(プロモート)

上下方向の風向き角度が調整可能です!!

用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177内容量1台
注意
※この商品は車上渡しとなります。個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80340918PBF-100N
オープン
68,990
75,889(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする