平和工業
スライドペール45L
スライド式の2つ折れのフタで高さを抑えれます。袋止め付き。コロ付き。45Lサイズ
材質
・本体、フタ/ポリプロピレン・バネ/スチール
高さ(mm)
602
質量(g)
1850
縦(mm)
416
横(mm)
268
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326044
-
ブラウン
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
5日以内出荷
80326060
-
レッド
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください