曜日別特売

はさまれん棒

はさまれん棒 - ユニット

横方向360°+上からの接触に対応しています。
トンネル内でも聞こえるブザー音とセンサー動作で光るLEDで知らせます。
検知バーに力が加わると青色に点滅しブザーが鳴ります。

用途高所作業車でのはさまれ事故防止に。仕様高所作業車用はさまれ事故防止用品トラスコ品番666-8565幅(mm)53材質/仕上本体部:ABS、検知バー部:シリコン高さ(mm)395質量(g)400奥行(mm)53電源単3アルカリ乾電池×2本(動作確認用)内容量1本
注意
※接着剤やバンドで固定し必ず落下防止対策を行って下さい。
※水濡れや粉塵の影響がない場所で使用して下さい。
※本製品を装着したままでの高所作業車の走行は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330524326-701
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする