ユニット
LEDミニシェブロン(LED赤色)
幕タイプのLED矢印板です。
取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途
工事現場への設置に。
仕様
片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番
665-4381
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
310
電源
単3電池3本(別売)
ハトメ数
穴:4
縦(mm)
200
横(mm)
400
LED色
赤
取付け方法
紐固定、マグネット固定
マグネット
4
LED使用数(個)
16
内容量
1枚
注意
※取付紐、単三電池はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330698
386-674A
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください