ユニット
短冊型標識 トイレはいつもキレイに
啓蒙活動用の短冊形標識です。
用途
工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-8022
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
50
取付穴数
2
縦(mm)
360
横(mm)
120
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
トイレはいつもキレイに
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330296
811-18A
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください