スツール

スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)スツール - AIS (エイ・アイ・エス)

座面には、立体的でリアルな木目を再現した風合いのあるシートを使用。汚れや水濡れに強くお手入れが簡単なPVC素材なので、水に濡れても軽く拭き取るだけでOK。
脚先にはガタつきを抑えるアジャスターが付いているので、設置場所に合わせて生じるガタツキも軽減できます。
キッチンなどで作業の合間に休憩する時や、ちょっと座りたい時に便利なスツール。コンパクト&軽量なので収納にも場所を取らず、手軽に持ち出して使えます。
座面耐荷重は約90kg。座るのはもちろん、ちょっとした物を載せる台としても、十分な耐荷重です。
椅子としての使用はもちろん、ソファ脇のサイドテーブル、小物等を置く台としてもお使い頂けます。
こちらの商品はお客様組立品です。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。

幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)455奥行(mm)300耐荷重(kg)90主材質スチール、合成樹脂化粧繊維板内容量1脚
注意
※組み立ての際は全てのボルトを緩く仮止めしてから各ボルトをしっかり閉めます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337838ABX-701 NAナチュラル300×300×4553.5
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする