曜日別特売

ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) - ELPA

【本体】
検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)
光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。
全光束:全点灯時 約1000lm
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)
質量:約788g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、
クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
【リモコン】※防水仕様ではありません。
使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)
電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離:約8m

用途
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
離れた場所から操作できるリモコン付
遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能
赤色警告灯を設定可能
電源直結対応
灯数1灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80338827ESL-W3001AC
オープン
7,599
8,359(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする