楽座椅子ロータイプ

楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子ロータイプ - AIS (エイ・アイ・エス)

集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。
座面高さ27cmロータイプ座敷椅子
座面高さは27cm(約)。座敷での正座よりも足腰の負担が軽減され、立ち座りが楽になります。
座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。
背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。
座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。
フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。
耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。
面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。
脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。
使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。
ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。
クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。
シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。
祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。

幅(mm)530質量(kg)4高さ(mm)580奥行(mm)520耐荷重(kg)90主材質フレーム/スチールパイプ座面高(cm)27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337585RCL-100ブラック270530×520×5804
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337594RCL-200ブラウン270530×520×5804
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする