集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。
座面高さ33cm 回転式 座敷椅子の特徴
和室で使える脚付き座椅子には手すりが付いているため、よりくつろぎやすくなっております。
座面は左右それぞれ最大90度まで回転します。お好みの方向からの立ち座りがしやすく、座卓での使用時にも便利です。
座面高さは33cm(約)。高めの座面が、立ち座りの際に足腰の負担を軽減してくれます。
座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。
背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。
座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。
フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。
耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。
面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。
脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。
使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。
ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。
クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。
シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。
祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。