らくらくベンチ

らくらくベンチ - 三建産業らくらくベンチ - 三建産業らくらくベンチ - 三建産業らくらくベンチ - 三建産業
(1件のレビュー)

草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。
発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。
ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。
中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。

用途作業用イス質量(g)約170g高さ(cm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332990-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 農作業
農・林・水産業

もう少し座面が(約1.5倍位)広ければ良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする