曜日別特売

背負式バッテリ溶接機 ウェルザック

背負式バッテリ溶接機 ウェルザック - デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザック - デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザック - デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザック - デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザック - デンヨー

質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。
階段や段差のある現場でもラクラク入れます。
電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)
溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。
安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。

付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3内容量1台
注意
※本商品にバッテリーは付属しておりません。バッテリーをお持ちでないお客様は、別途ご購入をお願いいたします。
※溶接可能本数は新品のバッテリーを用いた場合の数値です。溶接可能本数はバッテリーの温度などの条件により変わる場合があります。
※実際の充電時間は、使用条件やバッテリーの状態により、充電時間が変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332974BDW-120BP
880,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする