リヒトラブ
スタンドメモ
タスク管理に便利な立てられるメモ。とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能。
用途
立てられるので場所を取らず便利。PC横に立ててTO DOリストとして。PC前の狭いスペースでも、横開きでコンパクトに使えます。リーフは方眼罫です。リーフのサイズを従来品※より35%大きくし、より多く書けるようになりました。また、片手で無理なく持てるサイズなので、立ったまま筆記する際にも便利です。※ ツイストノート(メモサイズ)(品番:N-1661)とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能です。また、大きいサイズのオープンリングノート/ツイストノートにもリーフをとじることが出来ます。
あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。
とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、滑り止め/エラストマー樹脂
寸法(mm)
86×12×145
規格
メモサイズ
穴数
10穴
罫線
5mm方眼罫
収容数
リーフ40枚(最大40枚)
内容量
1冊
注意
※とじ具は8穴用を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340665
N1766-16
ベージュ
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340674
N1766-19
ライトグリーン
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340690
N1766-3
レッド
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください