リヒトラブ
スタンドメモ
スタンドメモの交換用リーフ。オープンリングノート/ツイストノートにも適合。
用途
リーフの端まで穴が開いているので、大きいサイズのオープンリングノート/ツイストノートにもとじることが出来ます。
仕様
適合リーフ
材質
上質紙
寸法(mm)
85×1×137
色
白
規格
メモサイズ
穴数
10穴
内容量
1組
注意
※ 罫線:5mm方眼罫
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340699
N1766S
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください