バンブースプレー 300ml

バンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショーバンブースプレー 300ml - タカショー

施工時のカラーを再現するカラースプレー。

材質合成樹脂(アクリル)塗料内容量(mL)300内容量1缶(300mL)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80335099-イエロー
8,400
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
80335108-青竹
8,400
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
80335117-虎竹
8,400
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
80335126-黒竹
8,400
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
80335135-すす竹
8,400
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
80335144BHS-5Bクリア5分ツヤ
6,400
6,088
6,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする