ユニット
服装チェックミラー付板のみ
服装チェックが可能なミラー付き看板です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での入場前確認用に。
仕様
片面表示、ミラー付き
トラスコ品番
665-5959
材質/仕上
板面:鉄、ミラー部:ステンレス
質量(g)
5000
ミラー寸法(mm)
900×330×1
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
両面テープ止め
表示内容
服装の確認を!保護具の完全着用
内容量
1枚
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330890
308-131A
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください