ユニット
服装チェックミラースタンドセット
服装チェックが可能なミラー付き自立看板です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での入場前確認用に。
仕様
片面表示、自立スタンド枠、ミラー付き
トラスコ品番
665-6007
材質/仕上
スタンド本体:鉄、板面:鉄、ミラー部:ステンレス
取付
仕様:自立スタンド
質量(g)
9000
ミラー寸法(mm)
900×330×1
縦(mm)
1550
横(mm)
555
表示内容
服装の確認を!保護具の完全着用
板面(縦×横)(mm)
1400×550
内容量
1台
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330899
308-13A
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください