オーエ
アルモアバス 取替用ブラシ
細かい毛先がすきまの汚れも落としやすい、先割れ加工ブラシ。
材質
(柄・甲)ポリプロピレン、ABS樹脂(ブラシ)ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
75
質量(g)
130
縦(mm)
220
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326069
63816
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください