オーエ
アルモアバス マグネット R伸縮ブラシ
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付けて収納できます。
材質
(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂(ブラシ)ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
75
質量(g)
310
縦(mm)
600
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326200
63800
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください