曜日別特売

まいにち使いたいフタ付きボウル

まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業まいにち使いたいフタ付きボウル - 曙産業

おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。

用途
注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。便利で見やすい目盛り付き。
電子レンジ、食器洗い乾燥機OK。
材質ポロプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80329334CH-2124131×169×96グレー650
700
490
539(税込)
翌々日出荷
返品不可
80329350CH-2121153×197×112レッド1000
900
630
693(税込)
5日以内出荷
返品不可
80329359CH-2122153×197×112グレー1000
900
630
693(税込)
翌々日出荷
返品不可
80329325CH-2123131×169×96レッド650
700
490
539(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする