ユニット
作業主任者職務板 安全運転管理者の業務
労働安全衛生規則に基づく法令表示品です。
用途
事業所内への掲示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-8025
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
320
取付穴数
4
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
安全運転管理者の業務
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330829
808-33
¥
3,170
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください