ワイズ
サッと使える重曹パッド
材質
ポリエステル不織布(重曹入り)
質量(g)
パッド1個あたり:1
直径×高さ(cm)
パッケージ:6.5×16.5
パッドサイズ(cm)
1個あたり:直径6.5×厚さ0.9
内容量
1個(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80329158
KZ-141
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください