アスベル
フォルマ MSポット
材質
本体・フタ/PS すり切り板・スプーン/PP パッキン/発泡PE
容量(mL)
480
質量(g)
143
サイズ(cm)
幅7×奥行14×高さ10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328808
A1107
グレー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80328817
A1107
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80328826
A1107
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください