GLOBAL&LOCAL
2way充電式COB LED投光器
材質
プラスチック
質量(g)
283
明るさ(W)
20
本体寸法(mm)
125×172×55
使用電池
1800mAh電池、単三電池
電池
【1800mAh】2本【単三電池】3本
電源タイプ
充電式
充電方式
USB-マイクロUSBケーブル
点灯方法
サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80327977
SK-811
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください