GLOBAL&LOCAL
CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w
材質
アルミニウム
質量(g)
100
本体寸法(mm)
140×20×40
使用電池
リチウムイオン電池18650(2400mAh)
バッテリー容量(Ah)
2.4
充電時間(時間)
約4
充電可能回数
約200
防滴構造
IPX4
点灯方法
強→弱→点滅
被写体照度
約900Lm
連続点灯時間(時間)
約8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328214
-
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください